{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | GTH 18V-38 M Professional | |
| Denominación del fabricante | Akku-Holztacker GTH 18V-38 M; GTH 18V-38 M | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Modelo | Grapadora con batería | |
| Profundidad de grapado máxima | 38 mm | |
| Peso | 3,1 kg | |
| Tipo de producto | Grapadora |
| Número de artículo | 0601482501 | |
| EAN / GTIN | 4053423253016 | |
| Número del fabricante | 0601482501 | |
| Número L | L00590 2298 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |