Leštička GPO 14-180 S..

Artiklové číslo: 0601389200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601389200
EAN / GTIN 4053423346640
Číslo výrobce 0601389200
L-číslo L00620 107777
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Leštička GPO 14-180 S, hledáte vysoce výkonnou leštičku, která je výkonná a zároveň pohodlná na ovládání? Pak je pro tebe GPO 14-180 S tou správnou volbou. Tento vysoce výkonný nástroj má příkon 1400 W a je vybaven funkcí konstantních otáček. Díky své lehké konstrukci s nízkými vibracemi usnadňuje dlouhé leštění. A nabízí vysokou bezpečnost díky ochraně proti přetížení, ochraně proti opětovnému spuštění, pozvolnému rozběhu a vylepšenému prachovému filtru. Zažijte pohodlné a snadné ovládání díky ergonomickému designu modelu GPO 14-180 S.: Přepínač, rukojeť a volba otáček jsou navrženy pro vaše pohodlí. GPO 14-180 S je vhodný pro opravu škrábanců a pro hrubé, střední a jemné leštění. Lze jej použít na kov, dřevo, mramor, kámen a potištěné povrchy. Tato leštička váží 2,3 kg a je dodávána s aretací vřetena, aretačním spínačem a nastavitelnou přídavnou rukojetí. Disponuje 6 režimy otáček a variabilním spínačem plynu. 1 x přídavná rukojeť (1 619 P16 111). D-rukojeť (ET č. 1 619 P07 563)

Charakteristika:

  • Odevzdaný výkon: 825W
  • Hlavní rukojeť: Kruhový tvar
  • Volnoběžné otáčky: 3 500 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 3 500 min-1
  • Jmenovitý příkon: 1 400W
  • Lešticí houba, Ø: 180 mm
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hodnota emisí vibrací ah [leštění]: 2,4 m/s²
  • Napětí, elektrické: 220 V
  • Nejistota K [leštění]: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

1 x přídavná rukojeť (1 619 P16 111); D-rukojeť (ET č. 1 619 P07 563)