• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer GPO 14-180 S

Artikel-Nr.: 0601389200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601389200
EAN / GTIN 4053423346640
Herstellernummer 0601389200
L-Nummer L00620 107777
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer GPO 14-180 S, Du suchst nach einem Hochleistungspolierer, der leistungsstark und dennoch komfortabel zu bedienen ist? Dann bist du beim GPO 14-180 S genau richtig. Dieses Hochleistungswerkzeug liefert eine Eingangsleistung von 1400 W und verfügt über eine Konstantdrehzahlfunktion. Er erleichtert lange Polierarbeiten mit seiner leichten, vibrationsarmen Bauweise. Und er bietet hohe Sicherheit mit Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und einem verbesserten Staubfilter. Erlebe eine komfortable und einfache Bedienung mit dem ergonomischen Design des GPO 14-180 S: Schalter, Griff und Drehzahlauswahl sind auf deinen Komfort ausgerichtet. Der GPO 14-180 S ist für die Reparatur von Kratzern und für die Grob-, Mittel- und Feinpolitur geeignet. Er kann auf Metall, Holz, Marmor, Stein und bedruckten Oberflächen verwendet werden. Dieser Polierer wiegt 2,3 kg und wird mit Spindelarretierung, Feststellschalter und verstellbarem Zusatzhandgriff geliefert. Er verfügt über 6 Drehzahlmodi und einen variablen Gasgebeschalter. 1 x Zusatzgriff (1 619 P16 111). D-Griff (ET-Nr. 1 619 P07 563)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 825 W
  • Haupthandgriff: Rundform
  • Leerlaufdrehzahl: 3.500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 3.500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1.400 W
  • Polierschwamm, Ø: 180 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Polieren]: 2,4 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 220 V
  • Unsicherheit K [Polieren]: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

1 x Zusatzgriff (1 619 P16 111); D-Griff (ET-Nr. 1 619 P07 563)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb