Laserový přijímač LR2

Artiklové číslo: 0601069T00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Přijímač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601069T00
EAN / GTIN 4059952593678
Číslo výrobce 0601069T00
L-číslo L00590 1773
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Laserový přijímač
  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 v LR6 baterie

Charakteristika:

  • Přijímač: ne
  • Typ přijímače: rotační laser
  • Dálkové ovládání: ne
  • Hmotnost, cca: 380 g
  • Přesnost měření (jemné/hrubé): ±0,5 mm/± 10 mm
  • Vhodné: GRL 650 CHVG
  • Dosah, přijímač: < 325 m
  • Rozsah: 0 - 325 m
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 67
  • Rozměry nářadí (šířka): 79 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 33 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 175 mm

Rozsah dodávky:

  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)