Receptor láser LR2

Número de artículo: 0601069T00
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
Tipo de producto Receptores

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601069T00
EAN / GTIN 4059952593678
Número del fabricante 0601069T00
Número L L00590 1773
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Receptor láser
  • Soporte del receptor RB 60 Professional
  • 2 pilas de 1,5 V LR6

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser giratorio
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox: 380 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ±0,5 mm/± 10 mm
  • Se adapta a: GRL 650 CHVG
  • Alcance, receptor: < 325 m
  • Alcance: 0 - 325 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 67
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 79 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 33 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 175 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte para receptor RB 60 Professional
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Productos adecuados