Popis:
GLL 18V-120-33 CG, GLL 18V-120-33 CG Professional nabízí profesionální uživatele ve stavebnictví spolehlivou přesnost v nejdrsnějších pracovních podmínkách. Tři možné koncepce typu baterie umožňuje přepínat mezi platformami 18V a 12V a alkalickými články typu C, což zabraňuje výpadkům a umožňuje soustředit se na práci. Tento robustní linkový laser má kryt vyztužený gumou a laserové okno a ochranu IP65, takže můžete pracovat bez obav o vodu, prach nebo dopad. Pro snadné použití je lasery vybaven podsvícenou rohovou klávesnicí, která umožňuje vybrat laserové čáry a integrovaným držákem se silnými magnety pro rychlé a bezpečné připevnění. Jemné nastavení laserových čar umožňuje změnu svislé čáry bez ztráty referenčního bodu. Aplikace Levelling Remote pro hands-free ovládání laserových linek šetří čas a zajišťuje vyšší přesnost. Toto zařízení promítá tři 360° laserové linky a je ideální pro stavební pracovníky při stavbě sádrokartonových stěn, montážních sloupů nebo zarovnání okenních nebo dveřních rámů – a také pro instalaci potrubí nebo falešných stropů a vyrovnání elektrických zásuvek. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). STROPNÍ SVORKA DK 20 (1 608 M00 C4C). Cílová deska pro laser