Línea láser GLL 18V-120-33 CG en L-BOXX

Número de artículo: 0601065101
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
Número de artículo 0601065101
EAN / GTIN 4059952653211
Número del fabricante 0601065101
Número L L00620 107443
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Línea láser GLL 18V-120-33 CG, el GLL 18V-120-33 CG Professional ofrece a los usuarios profesionales en la industria de la construcción una precisión confiable en las condiciones de trabajo más duras. El concepto de tres posibles tipos de batería le permite cambiar entre las plataformas de 18 V y 12 V y las células alcalinas de tipo C, evitando el tiempo de inactividad y permitiéndole concentrarse en el trabajo. Este láser de línea robusta tiene una carcasa reforzada con goma y una ventana láser, y protección IP65 para que pueda trabajar sin preocuparse por el agua, el polvo o el impacto. Para facilitar su uso, el lásers cuenta con un teclado de esquina retroiluminado que le permite seleccionar líneas láser, y un montaje integrado con imanes fuertes para una fijación rápida y segura. El ajuste fino de las líneas láser permite cambiar la línea vertical sin perder el punto de referencia. La aplicación Levelling Remote para el control manos libres de las líneas láser ahorra tiempo y garantiza una mayor precisión. Este dispositivo proyecta tres líneas láser de 360° y es ideal para los trabajadores de la construcción cuando construyen paneles de yeso, montan columnas o alinean marcos de ventanas o puertas, y también para instalar tuberías o falsos techos y alinear tomas eléctricas. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). ABRAZADERA DE TECHO DK 20 (1 608 M00 C4C). Panel de objetivo láser

Productos adecuados