• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 18V-120-33 CG in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601065101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601065101
EAN / GTIN 4059952653211
Herstellernummer 0601065101
L-Nummer L00620 107443
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Linienlaser GLL 18V-120-33 CG, Der GLL 18V-120-33 CG Professional bietet professionellen Anwendern im Baugewerbe zuverlässige Genauigkeit bei härtesten Arbeitsbedingungen. Das Konzept mit drei möglichen Batterietypen erlaubt einen Wechsel zwischen der 18V- und 12V-Plattform sowie Alkalizellen Typ C, so dass Ausfallzeiten verhindert werden und du dich voll auf die Arbeit konzentrieren kannst. Dieser robuste Linienlaser hat ein gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster sowie IP65-Schutz, so dass du arbeiten kannst, ohne dir über Wasser, Staub oder Schläge Gedanken zu machen. Zu Arbeitserleichterung verfügt der Laser über eine hintergrundbeleuchtete Ecktastatur, mit der Laserlinien individuell wählbar sind, und eine integrierte Halterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Befestigung. Die Feineinstellung der Laserlinien erlaubt eine Änderung der senkrechten Linie, ohne den Referenzpunkt zu verlieren. Die Levelling Remote App für eine freihändige Steuerung der Laserlinien spart Zeit und sorgt für höhere Genauigkeit. Dieses Gerät projiziert drei 360°-Laserlinien und ist ideal für Bauarbeiter beim Bauen von Trockenwänden, Montieren von Ständerwerk oder Ausrichten von Fenster- oder Türrahmen – und darüber hinaus für die Installation von Rohren oder Zwischendecken und die Ausrichtung von Steckdosen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Deckenklemme DK 20 (1 608 M00 C4C). Laserzieltafel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb