Rotační laser GRL 300 HVG s laserovou terčovou deskou (modrá) a laserovými brýlemi (zelená)

Artiklové číslo: 0601061701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601061701
EAN / GTIN 3165140583152
Číslo výrobce 0601061701
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 300 HVG, Vynikající viditelnost pro použití v interiéru, Zelená laserová čára: až čtyřikrát lepší viditelnost než červená čára, Rychle nastavitelný pro horizontální a vertikální použití díky automatickému samonivelačnímu nastavení 8 % (± 5°), Přepínatelná funkce varování před otřesy zabraňuje chybám při nivelaci v případě otřesů nebo vibrací, Přihrádka na baterie (ET č. 1 608 M00 05D); kufřík pro řemeslníky (ET č. 1 608 M00 05F); nabíjecí sada s adaptérem (ET č. 1 608 M00 05F); nabíjecí sada s adaptérem (ET č. 1 608 M00 05E); držák je k dispozici také samostatně jako příslušenství (ET č. 1 608 M00 05A); laserová terčová deska (modrá) (ET č. 1 608 M00 05K); laserové brýle (zelené) (ET č. 1 608 M00 05A); laserové brýle (zelené) (ET č. 1 608 M00 05A). 1 608 M00 05J); laserový přijímač LR 1G Professional (0 601 069 700); dálkové ovládání RC1 Professional (0 601 069 900); univerzální držák WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH baterie (ET-č. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V bloková baterie (6LR61); 2 x LR20 1,5 V baterie (D); 1 x 1,5 V LR6 baterie (AA).

Charakteristika:

  • Pracovní rozsah: 100 m
  • Pracovní dosah s přijímačem: 300 m (průměr)
  • Pracovní dosah s přijímačem, hodnota: 300 m
  • Pracovní dosah s přijímačem, přídavné: (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače: 100 m (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače, hodnota: 100 m
  • Pracovní dosah bez přijímače, přídavek: (průměr)
  • Pracovní rozsah, hodnota: 100 m
  • Provozní teplota: 0 – 40 °C
  • Provozní teplota, až: 40 °C
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Kompatibilní laserové přijímače: LR 1G
  • Teplota skladování: -20 – 70 °C
  • Skladovací teplota, až: 70 °C
  • Skladovací teplota, od: -20 °C
  • Laserová dioda: 532 nm, < 5 mW
  • Třída laseru: 3R
  • Přesnost nivelační: ± 3,0 mm při 30 m* (* plus odchylka v závislosti na použití)
  • Doba vyrovnávání: 15 s
  • Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
  • Rozsah samonivelační funkce: ± 5° (8 %)
  • Označení řady: 82
  • Závit pro stativ: 5/8″
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)