• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 300 HVG mit Laserzieltafel (blau) u. Lasersichtbrille (grün)

Artikel-Nr.: 0601061701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601061701
EAN / GTIN 3165140583152
Herstellernummer 0601061701
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F); Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 608 M00 05E); Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 05A); Laserzieltafel (blau) (ET-Nr. 1 608 M00 05K); Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J); Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 300 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 100 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 100 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich, Wert: 100 m
  • Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 40 °C
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 1G
  • Lagertemperatur: -20 – 70 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Laserdiode: 532 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3,0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR20 (D)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb