Teplotní sonda, penetrační hrot, TE typ K

Artiklové číslo: 0572 9001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0572 9001
EAN / GTIN 4029547010972
Číslo výrobce 0572 9001
L-číslo L40540 400
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Popis:

Tuto termočlánkovou (TC) teplotní sondu s penetračním hrotem lze použít pro měření v pastách a polotuhých médiích a také pro měření v kapalinách a ve vzduchu
  • Tepelní sonda je vybavena tenkým, 2 m dlouhým páskovým kabelem. Tenký páskový kabel lze umístit i do úzkých otvorů, jako jsou štěrbiny ve dveřích nebo těsnění chladniček
  • Třída ochrany IP54 znamená, že teplotní sonda s penetračním hrotem je chráněna proti stříkající vodě
  • Tato termočlánková sonda typu K, třída 1 má standardizovanou přesnost ±1,5&st.C
  • Doba odezvy teplotní sondy't99 (doba, za kterou sonda zaznamená 99 % skoku teploty) 7 sekund se vztahuje na měření v pohybující se vodě při teplotě +60&st.C. Tato doba odezvy se prodlužuje například při měření v nehybné kapalině, pastě nebo vzduchu.*
  • Perfektní sonda pro jakoukoli aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Kontaktujte nás přímo. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků
  • * Při měření teploty vzduchu je doba odezvy přibližně 40 – 60krát vyšší než indikovaná hodnota měřená ve vodě. Pokud byste pro měření teploty vzduchu potřebovali spíše pomalejší teplotní sondu, je tato sonda obzvláště vhodná, protože při měření teploty vůbec nebo jen ve velmi malé míře nezohledňuje krátké teplotní špičky. Pokud například plánujete použít teplotní sondu s penetračním hrotem k měření teploty vzduchu v chladničce, krátké otevření dveří chladničky by nezohlednilo teplotní výkyvy, které vznikají smícháním teploty teplé místnosti s teplotou chladničky
  • Potřebujete-li teplotní sondu pro měření teploty vzduchu s rychlou reakční dobou, nejlepší volbou by byla mimořádně rychlá teplotní sonda 0602 0493, která má velký měřicí rozsah.