• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler mit Einstechspitze (TE Typ K)

Artikel-Nr.: 0572 9001
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0572 9001
EAN / GTIN 4029547010972
Herstellernummer 0572 9001
L-Nummer L40540 400
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Thermoelement (TC)-Temperaturfühler mit Einstechspitze kann für Messungen in Pasten und halbfesten Medien sowie für Messungen in Flüssigkeiten und Luft verwendet werden
  • Der Temperaturfühler verfügt über ein dünnes, 2 m langes Flachbandkabel. Das dünne Flachbandkabel kann auch durch enge Öffnungen wie Türschlitze oder Kühlschrankdichtungen geführt werden
  • Die Schutzklasse IP54 bedeutet, dass der Temperaturfühler mit Einstechspitze gegen Spritzwasser geschützt ist
  • Dieser Thermoelementfühler Typ K, Klasse 1 hat eine genormte Genauigkeit von ±1,5&Grad;C
  • Die Ansprechzeit t99 (Zeit, die der Fühler benötigt, um 99% des Temperatursprungs zu registrieren) von 7 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60&Grad;C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn z.B. in stehenden Flüssigkeiten, Pasten oder Luft gemessen wird.*
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir verfügen über eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen
  • * Bei Lufttemperaturmessungen ist die Ansprechzeit ca. 40 – 60 mal höher als der angezeigte Wert in Wasser gemessen. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, so ist dieser Fühler besonders geeignet, da er kurzzeitige Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung gar nicht oder nur in sehr geringem Maße berücksichtigt. Wenn Sie z.B. den Temperaturfühler mit Einstechspitze zur Messung der Lufttemperatur im Kühlschrank verwenden wollen, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die durch die Vermischung der warmen Raumtemperatur mit der Kühlschranktemperatur entsteht, nicht berücksichtigen
  • Wenn Sie einen Lufttemperaturfühler mit schneller Ansprechzeit benötigen, ist der besonders schnelle Temperaturfühler 0602 0493 mit einem großen Messbereich die beste Wahl.