TE steekvoeler met lint kabel, kabellengte 2 m, IP-54, TE type K

Artikelnummer: 0572 9001
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 9001
EAN/GTIN 4029547010972
Nummer fabrikant 0572 9001
L-nummer L40540 400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Deze thermokoppel (TC) temperatuursonde met penetratiepunt kan worden gebruikt voor metingen in pasta's en halfvaste media en ook voor metingen in vloeistoffen en lucht
  • De temperatuursonde heeft een dunne, 2 m lange lintkabel. De dunne lintkabel kan ook door smalle openingen worden gestoken, zoals spleten in deuren of afdichtingen van koelkasten
  • Beschermingsklasse IP54 betekent dat de temperatuursonde met penetratiepunt beschermd is tegen spatwater
  • Deze thermokoppelsonde type K, klasse 1 heeft een gestandaardiseerde nauwkeurigheid van ±1,5°C
  • De reactietijd t99 (tijd die de sonde nodig heeft om 99% van de temperatuursprong te registreren) van 7 seconden heeft betrekking op metingen in bewegend water bij +60°C. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer de sonde bijvoorbeeld een temperatuurverschil van 1,5°C registreert. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer bijvoorbeeld metingen worden uitgevoerd in stilstaande vloeistof, pasta's of lucht.*
  • De perfecte sonde voor elke toepassing
  • Ziet u niet de temperatuursonde die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen
  • * Voor luchttemperatuurmetingen is de responstijd ongeveer 40 – 60 keer hoger dan de aangegeven waarde gemeten in water. Als u een tamelijk trage temperatuurvoeler nodig hebt om de luchttemperatuur te meten, dan is deze voeler bijzonder geschikt omdat hij geen of slechts in zeer geringe mate rekening houdt met korte temperatuurpieken bij het meten van de temperatuur. Als u bijvoorbeeld van plan bent om de temperatuursonde met penetratiepunt te gebruiken om de luchttemperatuur in de koelkast te meten, dan zou het kort openen van de koelkastdeur geen rekening houden met de temperatuurschommeling die ontstaat door het mengen van de warme kamertemperatuur met de koelkasttemperatuur
  • Als u een luchttemperatuursonde met een snelle responstijd nodig hebt, dan is de uitzonderlijk snelle temperatuursonde 0602 0493 met een groot meetbereik uw beste keuze.