Kraftform Kompakt 25 RA-R s brašnou, 6dílná sada

Artiklové číslo: 05051515001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05051515001
EAN / GTIN 4013288234018
Číslo výrobce 05051515001
L-číslo L60020 104789
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Rukojeť Kraftform se zásobníkem na 6 bitů integrovaným v rukojeti
  • s teleskopickou čepelí
  • pro 1/4″ bity.
  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud je kroužkový spínač otočen doprava, je našroubován doprava
  • pokud je kroužkový spínač otočen doleva, je našroubován doleva.
  • Pro přesnou práci lze západkový mechanismus deaktivovat polohou 0.
  • Teleskopický nůž s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, který lze zasunout do rukojeti, umožňuje rychlé ruční upevnění šroubů i ve stísněných prostorách, když je nůž zasunutý.
  • Čepel lze vysunout pouhým stisknutím pojistného pouzdra.
  • Nástroj lze nyní používat jako plnohodnotný šroubovák.
  • Teleskopický nůž lze vyjmout a použít jako adaptér stroje a vrátit jej do původní polohy.
  • Technologie Rapidaptor v držáku bitů zajišťuje rychlou výměnu bitů.
  • Obsahuje 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné, pro univerzální použití.
  • v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti.
  • Silný permanentní magnet v držáku bitů 1/4″ zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvousložková rukojeť Kraftform s kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.
  • S robustní taškou.

Výhoda:

  • Ráčna s jemnými zuby integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci.
  • Inovativní ráčnový mechanismus usnadňuje ″otáčení″. Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
  • Intuitivní přepínání: Pokud se posunu doprava - posunu se doprava, pokud se posunu doleva - posunu se doleva.
  • Integrovaný zásobník bitů s 6x 25 mm bity
  • Bity BiTorsion

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 25 RA-R s brašnou, 6dílná sada
  • 3x bity 851/1 BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x bity 800/1 BTZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm