• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 25 RA-R mit Tasche, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05051515001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05051515001
EAN / GTIN 4013288234018
Herstellernummer 05051515001
L-Nummer L60020 104789
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftform Griff mit im Griff integriertem Magazin für 6 Bits
  • mit Teleskopklinge
  • für 1/4″ Bits.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Die im Griff versenkbare Teleskopklinge mit Rapidaptor Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle manuelle Verschraubung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
  • Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
  • Das Werkzeug ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Teleskopklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
  • Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel.
  • Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz
  • untergebracht in dem im Griff integrierten Bit-Magazin.
  • Der starke Dauermagnet in der 1/4″ Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Mit robuster Tasche.

Vorteil:

  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches ″Zwirbeln″. Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
  • BiTorsion Bits

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 25 RA-R mit Tasche, 6-teilig
  • 3x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 800/1 BTZ Bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb