• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Kraftform Kompakt 25 RA-R avec étui, 6 pièces

Réf.: 05051515001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051515001
EAN / GTIN 4013288234018
Réf. fabricant 05051515001
Article hors catalogue L60020 104789
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche Kraftform avec magasin intégré au manche pour 6 embouts
  • avec lame télescopique
  • pour embouts 1/4″.
  • Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement.
  • L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite.
  • Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche.
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision.
  • La lame télescopique escamotable dans le manche, avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, permet le vissage manuel rapide même dans les endroits exigus lorsque la lame est rétractée.
  • Par simple pression sur la douille de fermeture, la lame sort du manche et l'outil peut alors être utilisé comme un tournevis à part entière.
  • La lame télescopique peut être retirée et insérée comme adaptateur machine ou remise dans sa position initiale.
  • La technologie Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout.
  • Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel
  • logés dans le magasin intégré dans le manche.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4″ permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Avec étui robuste.

Avantage(s):

  • Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
  • Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
  • Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
  • Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
  • Embouts BiTorsion

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 25 RA-R with pouch, 6 pieces
  • 3x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 800/1 BTZ bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm