1014 Ruční držák bitů Kraftform Micro Bits, 4 x 80 mm

Artiklové číslo: 05051278001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05051278001
EAN / GTIN 4013288234292
Číslo výrobce 05051278001
L-číslo L60020 104726
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Držák Kraftform Micro s ergonomickou rukojetí pro pohodlnou práci bez únavy.
  • Rukojeť Kraftform Micro se třemi zónami (přesná, výkonná a rychloobrátková) a jejich speciálním uspořádáním tyto požadavky dokonale splňuje.
  • Tyto výhody ideálně podporuje hladce se pohybující víčko, o které lze opřít ruku.
  • Ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.
  • Vhodný pro držení bitů o průměru 4 mm.

Charakteristika:

  • Profile size: 4 mm
  • Overall length: 80 mm
  • Handle length: 74 mm

Výhoda:

  • Ruční držák bitů pro bity se šestihranným pohonem 4 mm
  • Vícesložková rukojeť Kraftform Micro s ochranou proti odvalování a otočným uzávěrem
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vysokých povolovacích a utahovacích momentů
  • Rotační uzávěr a zóna rychlého otáčení pod tímto uzávěrem umožňují bleskurychlé otáčení.
  • Přesná zóna přímo nad čepelí šroubováku pro dobrý cit pro správný úhel otáčení při seřizování.

Rozsah dodávky:

  • 1014 Ruční držák bitů Kraftform Micro Bits, 4 x 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku