1014 Porte-embouts Kraftform Micro, 4 x 80 mm

Réf.: 05051278001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051278001
EAN / GTIN 4013288234292
Réf. fabricant 05051278001
Article hors catalogue L60020 104726
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche ergonomique Kraftform Micro pour travailler agréablement et sans se fatiguer.
  • Le manche Kraftform Micro avec ses trois zones (zone de précision, zone de puissance et zone de rotation rapide) et leur agencement spécial remplit parfaitement ces exigences.
  • La tête rotative sur laquelle la main peut s'appuyer constitue un complément idéal à ces avantages.
  • Le dispositif antiroulement du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
  • Convient à l'admission d'embouts de 4 mm.

Avantage(s):

  • Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 4 mm
  • Manche multicomposants Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
  • Zone de force incorporant des zones tendres pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • La tête rotative et la zone à rotation rapide située en dessous permettent une rotation ultrarapide
  • Zone de précision juste au-dessus de la lame pour trouver facilement l'angle de rotation adapté lors des travaux d'ajustement

Livraison:

  • 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver, 4 x 80 mm