1014 Porta-puntas Kraftform Micro, 4 x 80 mm

Número de artículo: 05051278001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05051278001
EAN / GTIN 4013288234292
Número del fabricante 05051278001
Número L L60020 104726
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas Kraftform Micro con un mango ergonómico para un trabajo agradable y libre de fatigas.
  • El mango Kraftform Micro con sus tres zonas (zona de precisión, zona de fuerza y zona de giro rápido) y su ubicación especial, cumple de forma perfecta con estas exigencias.
  • La caperuza de marcha suave sobre la cual puede descansar la mano, apoya estas ventajas de una manera ideal.
  • El sistema antirrodamiento evita las molestias que pueden ocurrir cuando la herramienta se rueda del puesto de trabajo.
  • Adecuado para la toma de puntas de 4 mm.

Ventaja:

  • Un porta-puntas manual para puntas con arrastre hexagonal exterior de 4 mm
  • Mango multicomponente Kraftform Micro con sistema anti-rodamiento y sombrerete giratorio
  • La zona de fuerza con las zonas blandas integradas permite la transmisión de pares de apriete y desapriete más altos
  • La caperuza giratoria y la zona de giro rápido que se encuentra por debajo de esta caperuza, permiten un movimiento de giro superrápido
  • La zona de precisión directamente por encima de la varilla del destornillador, para que el usuario logre un ángulo de giro correcto durante trabajos de ajuste

Volumen de suministro:

  • 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver, 4 x 80 mm