3167 i/7 TORX® Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek, 7 dílný

Artiklové číslo: 05022767001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022767001
EAN / GTIN 4013288220172
Číslo výrobce 05022767001
L-číslo L60020 4756

Popis

Popis:

  • 7dílná sada šroubováků VDE z nerezové oceli.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Bezpečnost i v extrémních provozních podmínkách zaručuje testovaná odolnost proti nárazu za studena při -40 °C.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostik jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • 7dílná sada nerezových šroubováků VDE pro použití na šroubové spoje z nerezové oceli
  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • Čepele z nerezové oceli pro zabránění cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3167 i/7 TORX® Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek, 7 dílný; 7x 3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel: TX 8x80 mm, TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly