3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 8 x 80 mm

Artiklové číslo: 05022760001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022760001
EAN / GTIN 4013288220103
Číslo výrobce 05022760001
L-číslo L60020 4846

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Bezpečnost i v extrémních provozních podmínkách zaručuje testovaná odolnost proti nárazu za studena při -40 °C.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostik jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolovaná nerezová čepel pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V pro použití u šroubových spojů z nerezové oceli
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 8 x 80 mm