• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3167 i/7 TORX® Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05022767001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05022767001
EAN / GTIN 4013288220172
Herstellernummer 05022767001
L-Nummer L60020 4756
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliges VDE-Schraubendreher-Set aus Edelstahl.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • 7-teiliges VDE Stainless Schraubendreher-Set zum Einsatz bei Edelstahlverschraubungen
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung

Lieferumfang:

  • 3167 i/7 TORX® Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig
  • 7x 3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl: TX 8x80 mm, TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm