• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada jízdních kol 3 A, 40 kusů

Artiklové číslo: 05004188001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05004188001
EAN / GTIN 4013288234933
Číslo výrobce 05004188001
L-číslo L60020 104689
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada nářadí pro jízdní kola s ráčnou, bity, maticemi a držákem bitů v superkompaktním kufříku.
  • Ideální jako univerzální společník s celou řadou možností šroubování.
  • Speciální příplatek: Sada obsahuje dvě kapsy - kapsu na kompletní sadu a malou měkkou kapsu na bezpečné uložení nářadí v dresu při cestování.
  • Měkká taška má další poutka pro uložení kazet CO2(kazety nejsou součástí balení).
    S praktickým nářadím na řetězy (nýtovač řetězu a držák řetězu) pro opravu řetězů jízdních kol.
    Vysoce kvalitní držák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro pohodlnou ergonomickou práci.
  • Ráčna na bity pro rychlou práci, když šroubování není možné strojově nebo konvenčním ručním nástrojem kvůli prostorovým omezením.
  • Rychlé přepínání z levého chodu na pravý chod a naopak pomocí přepínací páky.
  • Rychlé otáčení (palcem) přes vroubkování na hlavě ráčny.
  • Velice snadná obsluha jednou rukou.
  • Ergonomická ráčnová hlava/páka: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými kontaktními plochami pro prsty.
  • Malá konstrukce nářadí pro nízké pracovní výšky díky přímému držáku bitů v hlavě ráčny.
  • Malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Robustní zápustkově kovaná konstrukce z plné oceli.
  • Krouticí momenty větší než 65 Nm.
  • Držák bitů Rapidaptor s rychloupínacím pouzdrem: Lze použít jako nástavec pro bleskovou výměnu bitů bez pomocného nástroje, a to i pro velmi malé velikosti bitů, pouze jednou rukou.
    Bity (BTZ) se zónou BiTorsion pro tlumení špiček zatížení pro univerzální použití
  • odolné bity (Z) pro univerzální použití.
    Matice Zyklop s barevným označením podle velikosti a vyražením velikosti pro rychlé a snadné nalezení požadované matice.
  • Dobrá přilnavost díky vroubkování na zadní straně pro snadnou manipulaci i s mastnýma rukama.
  • S drážkou pro zachycení kuličky.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Vyrobeno z matného chrom-vanadu.
    Plastové montážní páky na pneumatiky vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné vypáčení pneumatik z ráfku bez poškození ráfku.
  • Jedna páka na pneumatiky s vytahovačem ventilků, jedna páka na pneumatiky s držákem ¼″ bitu.

Výhoda:

  • Kompaktní 38dílná sada nářadí na kolo v brašně do dílny i na cesty
  • Kontrola nástrojů se zelenými zajišťovacími prvky pro zajištění nástrojů
  • S malou měkkou taškou pro přenášení jednotlivých nástrojů
  • S nýtovačem řetězu a držákem s vyměnitelným nýtovacím kolíkem pro otevírání a zavírání řetězů jízdních kol. Vhodné pro jednorychlostní řetězy až do 12 rychlostí
  • Nástroje pro nejběžnější profily šroubů pro silniční, horská a elektrokola

Rozsah dodávky:

  • Sada jízdních kol 3 A, 40 kusů
  • 1x 8001 A bitová ráčna ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x držák bitů 813: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 3899/4/1 Univerzální držák, nerezová ocel: 1/4″ x 100 mm
  • 1x univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 1x stopka nástroje 870/1 (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm
  • 2x bity 851/1 BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm
  • 2x bity 800/1 BTZ: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm
  • 6x bity 840/1 BTZ: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bity: 8 x 25 mm
  • 5x 842/1 Z bity: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 7x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonem: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm, 9x23 mm
  • 1x 9502 Páka na pneumatiky s držákem bitů: 105 mm
  • 1x 9503 Páka na pneumatiky s vytahovačem ventilků: 105 mm
  • 1x 9513 Nýtovač řetězu: 9513 Nýtovač řetězu
  • 1x 9512 Háček pro upevnění řetězu: 9512 Háček pro upevnění řetězu
  • 1x 9481 Brašna na nářadí: 203 x 85 mm
  • 1x pouzdro na zip 9480: 90 x 135 mm
  • 1x pásek na suchý zip 120: 120 x 50 mm