• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bicycle Set 3 A, 40 pièces

Réf.: 05004188001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05004188001
EAN / GTIN 4013288234933
Réf. fabricant 05004188001
Article hors catalogue L60020 104689
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu d'outils pour vélo réunissant cliquet, embouts, douilles et porte-embouts dans un Tool Check ultracompact.
  • Le compagnon universel, idéal pour pouvoir répondre à une multitude de cas de figure.
  • La touche en plus : le jeu comprend deux pochettes : celle pour le jeu entier et une petite pochette souple pour pouvoir glisser sans risque dans la poche de son maillot les outils que l'on souhaite emporter.
  • La pochette souple est dotée de boucles supplémentaires pour accueillir des cartouches de CO2 (cartouches non comprises).
  • Avec outils pratiques (dérive-chaîne et crochet de chaîne) pour réparer les chaînes de vélos.
  • Porte-embouts haut de gamme avec manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail.
  • Cliquet à embout pour travailler rapidement quand le vissage avec une machine ou un outil manuel conventionnel est impossible faute de place.
  • Inversion rapide du sens de serrage, de gauche à droite et inversement, grâce au levier d'inversion.
  • Rotation rapide (avec le pouce) par la molette sur la tête de cliquet.
  • Utilisation très facile même avec une seule main.
  • Manche/tête de cliquet ergonomiques : la géométrie Kraftform offre des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts.
  • L'admission directe des embouts dans la tête du cliquet permet d'obtenir un mini-outil idéal pour les hauteurs de travail réduites.
  • Faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.
  • Exécution robuste en acier massif forgé.
  • Couples de plus de 65 Nm.
  • Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide : utilisable comme rallonge, pour le changement ultrarapide des embouts, même les plus petits tailles, sans outil auxiliaire et d'une seule main.
  • Embouts (BTZ) avec zone BiTorsion pour absorber les pics de contrainte, à usage universel
  • embouts extra-rigides (Z) à usage universel.
  • Douilles Zyklop avec code couleur en fonction de la taille et poinçon de la taillepour trouver rapidement et facilement la douille nécessaire.
  • Facile à saisir et à manier grâce au moletage à l'arrière, même avec les mains grasses.
  • Avec gorge à bille.
  • Pour vis et écrous à tête hexagonale.
  • En chrome-vanadium, chromé mat.
  • Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante, sans endommager la jante.
  • Un démonte-pneu avec démonte-obus, un démonte-pneu avec admission d'embout 1/4″.

Avantage(s):

  • Jeu d'outils pour vélo compact 38 pièces dans un étui pour l'atelier et sur la route
  • Tool-Check avec éléments de verrouillage verts pour sécuriser les outils
  • Avec petite pochette souple pour emporter quelques outils
  • Avec dérive-chaîne et crochet de chaîne avec goupille interchangeable pour ouvrir et fermer les chaînes de vélos. Compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses
  • Composition d'outils variés pour l'usage courant sur vélos, VTT et vélos électriques

Livraison:

  • Bicycle Set 3 A, 40 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4″ x 100 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm
  • 2x 800/1 BTZ bits: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm
  • 6x 840/1 BTZ bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z bits: 8 x 25 mm
  • 5x 842/1 Z bits: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm, 9x23 mm
  • 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm
  • 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm
  • 1x 9513 Chain Tool: 9513 Chain Tool
  • 1x 9512 Chain-Hook: 9512 Chain-Hook
  • 1x 9481 Tool pouch: 203 x 85 mm
  • 1x 9480 Case with zip: 90 x 135 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm