Chromat 1.quality 200 x 300 mm s upevňovacím šroubem

Artiklové číslo: 0411304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha úhelníku nastavitelná 180 stupně
Druh produktu Stavěcí úhelník
Materiál ocel
Povrch matně chromované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0411304
EAN / GTIN 4029713209605
Číslo výrobce 0411304
L-číslo L40510 1999
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Tovární standard
  • 0 až 180°

Popis:

Nivelační přístroj s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, pochromovaný. Odstupňování stupňů pomocí laseru, 0-180°. Průměr stupňového oblouku 200 mm, volná noha 300 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 300

Norma:

Factory standard