Chromat 1.quality 200 x 300 mm,szögmérő rögzítőcsavarral

Cikkszám: 0411304
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0411304
EAN / GTIN 4029713209605
Gyártó száma 0411304
L-szám L40510 1999
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála
  • Gyári szabvány
  • 0–180°

Leírás:

Szögmérő rögzítőcsavarral speciális acélból készült, Szögmérőív matt krómozott. Fokozati beosztás lézerrel skálázva, 0-180°. Az ív átmérője 200 mm, a szabad láb 300 mm. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 300

Szabvány:

Factory standard