• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m. Feststellschr. Chr. 1.Qualität 200 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0411304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Position Winkel einstellbar 180 Grad
Produktart Stellwinkel
Material Stahl
Oberfläche matt verchromt
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0411304
EAN / GTIN 4029713209605
Herstellernummer 0411304
L-Nummer L40510 1999
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • Werksstandard
  • 0–180°

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, Gradbogen mattverchromt. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 200mm, freier Schenkel 300mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300

Norm:

Factory standard