{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2,5 W | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 1,1 Ah | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 2,5 h | |
| Typ krytí IP | IP30 | |
| Světelný tok max. | 100 lm | |
| Intenzita osvětlení min. | 700 lx | |
| Intenzita osvětlení max. | 8 000 lx | |
| Světelný rozsah max. | 95 m | |
| Úhel vyzařování min. | 10 stupeň | |
| Úhel vyzařování max. | 45 stupeň | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Materiál | hliník | |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ano | |
| CRI (index vykreslení barev) | 92 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 03.5122 | |
| EAN / GTIN | 5708997351222 | |
| Číslo výrobce | 03.5122 | |
| L-číslo | L01030 63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |