{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 2,5 W | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 1,1 Ah | |
| Durée de charge par batterie | 2,5 h | |
| Indice de protection IP | IP30 | |
| Flux lumineux max. | 100 lm | |
| Intensité lumineuse min. | 700 lx | |
| Intensité lumineuse max. | 8 000 lx | |
| Portée lumineuse max. | 95 m | |
| Angle de départ min. | 10 degré | |
| Angle de départ max. | 45 degré | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Matériau | aluminium | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Angle de départ réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | oui | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) | 92 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 03.5122 | |
| EAN / GTIN | 5708997351222 | |
| Réf. fabricant | 03.5122 | |
| Article hors catalogue | L01030 63 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |