• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MATCHPEN R - Akku-Stiftleuchte

Artikel-Nr.: 03.5122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 2,5 W
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 1,1 Ah
Ladezeit je Akku 2,5 h
IP Schutzart IP30
Lichtstrom max. 100 lm
Beleuchtungsstärke min. 700 lx
Beleuchtungsstärke max. 8.000 lx
Leuchtweite max. 95 m
Abstrahlwinkel min. 10 Grad
Abstrahlwinkel max. 45 Grad
Farbtemperatur max. 6.500 K
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Arbeitsleuchte
Material Aluminium
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Farbtemperatur verstellbar ja
CRI (Farbwiedergabeindex) 92
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5122
EAN / GTIN 5708997351222
Herstellernummer 03.5122
L-Nummer L01030 63
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

MATCHPEN R - Kleine AKKU -Stiftleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion. Die MATCHPEN R ist einfach mitzunehmen und eine Stiftlampe mit hervorragenden Farbwiedergabeeigenschaften für Farbanpassung - immer zur Hand in der Hemd- oder Hosentasche. Die Lampen wurden für Qualitätskontrollen in der Werkstatt entwickelt und sind für Erkennen von kleinen Kratzern, Nadelstichen und Schleifspuren besonders wertvoll. Die 2 COLOUR LIGHT-Funktion der MATCHPEN R ermöglicht die Wahl zwischen 2 verschiedenen Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe. Mit Fokusfunktion für einen justierbaren konzentrierten, gebündelten Lichtkegel von 10 bis 45 Grad. Die Stiftleuchte ist aus robustem und beständigem Aluminium mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse und einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen.
// MATCPEN R wurde nach dem ANSI/NEMA F1-Standard getestet.
// Beleuchtungslösungen für Maler- und LackierbetriebeAls die weltweit umfassendste und durchdachteste Serie seiner Art ist die neue Generation von SCANGRIP Arbeitsleuchten ideal für Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung und überhaupt für Malerarbeiten aller Art, wo eine gestrichene Oberfläche zu inspizieren ist.
// CRI+Mit unseren Beleuchtungslösungen für Maler- und Lackierbetrieben benutzen wir den CRI+ Farbwiedergabeindex, ein Durchschnitt von allen 15 R-Werten. Die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes für präzise und verlässliche Farbwiedergabe.
// Das einmalige Design der MATCHPEN R trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2704684.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 45°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 1100 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 92
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladegerät enthalten: Nein
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 2.5 W
  • Leuchtweite: 95 m
  • Lichtquelle: Ultra high CRI COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 700 - 8000
  • Lichtstrom: 100 lm