Hloubkoměr s vyměnitelným měřicím kolíkem z nerezové oceli 1/20 8x3 200 x 100 mm

Artiklové číslo: 0281502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0281502
EAN / GTIN 4029713204013
Číslo výrobce 0281502

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Nízká Master stupnice
  • Zajišťovací šroub
  • Měřicí tyč s výměnným čepem
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Hloubkoměr s ohnutým kolíkem RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Délka měřicího můstku: 100 mm

Norma:

ISO 13385