Jauge de profondeur à pointe interchangeable, inox, chromé mat 1/20 8x3 200 x 100 mm

Réf.: 0281502
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 0281502
EAN / GTIN 4029713204013
Réf. fabricant 0281502
Article hors catalogue L40510 680
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure avec broche interchangeable
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur avec tige coudée RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385
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
Connectez-vous