• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.auswb.Messstift RCr. 1/20 8x3 200 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0281502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0281502
EAN / GTIN 4029713204013
Herstellernummer 0281502

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Niedrige Master-Skala
  • Sicherungsschraube
  • Messstab mit austauschbarem Stift
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m.auswb.Messtift RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm

Norm:

ISO 13385