Odnímatelný můstek, 180 mm, pro hloubkový kalibr s noniusem ≥ 300 mm

Artiklové číslo: 00560108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Merici mustek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00560108
EAN / GTIN 7630041148275
Číslo výrobce 00560108
L-číslo L41140 60

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
± 0,005 mm
Rozměr A [mm]: 180
Rozměr B [mm]: 8
Rozměr C [mm]: 17

Popis:

Připojitelný měřicí můstek pro hloubkový kalibr s noniusem, 180 mm

Rozsah dodávky:

Montážní systém