Puente desmontable, 180 mm, para calibre de profundidad vernier ≥ 300 mm

Número de artículo: 00560108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Puente de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 00560108
EAN / GTIN 7630041148275
Número del fabricante 00560108
Número L L41140 60

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
± 0,005 mm
Dimensión A [mm]: 180
Dimensión B [mm]: 8
Dimensión C [mm]: 17

Descripción:

Base desmontable para calibre de profundidad con nonio, 180 mm

Volumen de suministro:

Sistema de fijación