Sada šroubováků (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 20 12 V01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 12 V01
EAN / GTIN 4003773075523
Číslo výrobce 00 20 12 V01
L-číslo L70010 1541

Popis

Popis:

  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 24 01 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (6,5 mm)