• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier-set (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 20 12 V01
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 12 V01
EAN/GTIN 4003773075523
Nummer fabrikant 00 20 12 V01
L-nummer L70010 1541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
  • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Levering:

  • 1 x 98 24 01 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (3.0 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (4.0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (5.5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (6.5 mm)