Jeu de tournevis (carte LS/blister)

Réf.: 00 20 12 V01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 20 12 V01
EAN / GTIN 4003773075523
Réf. fabricant 00 20 12 V01
Article hors catalogue L70010 1541

Description

Description:

  • emballage attractif à perforation LS
  • outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
  • dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

Livraison:

  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (6,5 mm)