Ledvinka pro dva typy kleští 45 mm

Artiklové číslo: 00 19 72 LE
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 19 72 LE
EAN / GTIN 4003773070191
Číslo výrobce 00 19 72 LE
L-číslo L70010 1233
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro dvoje kleště do délky 150 mm
  • z odolné polyesterové tkaniny
  • se suchým zipem
  • s boční pružnou nádobou na tyčové svítilny, kuličková pera nebo podobné předměty
  • S praktickou sponou na opasek
  • Brašna bez nářadí
  • Pro dva tenké nástroje do délky 150 mm, hmotnost: 65 g

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 65 mm
  • Vnější (vnitřní) rozměry: 175 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 45 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku