• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürteltasche für zwei Zangen 45 mm

Artikel-Nr.: 00 19 72 LE
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 19 72 LE
EAN / GTIN 4003773070191
Herstellernummer 00 19 72 LE
L-Nummer L70010 1233
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für zwei Zangen bis 150 mm Länge
  • aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • mit Klettverschluss
  • mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
  • Mit praktischem Gürtelclip
  • Tasche ohne Werkzeugbestückung
  • Für zwei schlanke Werkzeuge bis 150 mm Länge, Gewicht: 65 g

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 65mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 175mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm