Pochette de ceinture pour deux pinces 45 mm

Réf.: 00 19 72 LE
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 00 19 72 LE
EAN / GTIN 4003773070191
Réf. fabricant 00 19 72 LE
Article hors catalogue L70010 1233
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour deux pinces jusqu'à 150 mm longueur
  • en polyester tissé résistant
  • avec fermeture scratch
  • logement élastique sur le côté pour lampe-torche, stylo, etc.
  • Avec clip ceinture pratique
  • Sac sans outils
  • Pour 2 outils d‘une longueur maximale de 150mm, poids : 65g

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 65mm
  • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 175mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 45mm
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
Connectez-vous