• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada Cobra® trojdílný 330 mm

Artiklové číslo: 00 19 55 S8
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 19 55 S8
EAN / GTIN 4003773086529
Číslo výrobce 00 19 55 S8
L-číslo L70010 2179
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • KNIPEX Cobra® jsou legendární high-tech kleště na vodní čerpadla od společnosti KNIPEX
  • Díky svému mimořádně pevnému samosvornému účinku umožňuje práci s úsporou námahy bez sklouzávání po obrobku
  • Nyní je k dispozici sada v různých velikostech v našich odolných sáčcích na kolečkách s výšivkou s odpovídajícím motivem
  • Každá sada obsahuje tři různě velké špičkové kleště na vodní čerpadla s tenkými rukojeťmi potaženými plastem
  • Přesvědčují svým nesmírně pevným samosvorným účinkem a důmyslným jemným nastavením pomocí tlačítka

Rozsah dodávky:

  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla