• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra®-Set 3-teilig

Artikel-Nr.: 00 19 55 S8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 19 55 S8
EAN / GTIN 4003773086529
Herstellernummer 00 19 55 S8
L-Nummer L70010 2179
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KNIPEX Cobra® ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX
  • Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück
  • Jetzt als Set in verschiedenen Größen erhältlich in unseren langlebigen Rolltaschen mit passender Motivbestickung
  • Die Sets enthalten jeweils drei unterschiedlich große Hightech-Wasserpumpenzangen mit schlanken, kunststoffüberzogenen Griffen
  • Sie überzeugen durch ihren enorm festen Selbstklemmeffekt und die geniale Feineinstellung per Druckknopf

Lieferumfang:

  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange