Cobra®-Set de 3 piezas 330 mm

Número de artículo: 00 19 55 S8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 00 19 55 S8
EAN / GTIN 4003773086529
Número del fabricante 00 19 55 S8
Número L L70010 2179
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • El KNIPEX Cobra® es el legendario alicate de alta tecnología para bombas de agua de KNIPEX
  • Gracias a su efecto de autofijación enormemente firme, permite trabajar ahorrando esfuerzo y sin resbalar sobre la pieza de trabajo
  • Ahora disponible como juego en varios tamaños en nuestras resistentes bolsas enrollables con bordado a juego
  • Cada juego contiene tres alicates de alta tecnología para bombas de agua, de diferentes tamaños, con mangos finos y recubiertos de plástico
  • Convencen por su efecto de autoapriete enormemente firme y el ingenioso ajuste fino mediante pulsador

Volumen de suministro:

  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua