Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou Plaline 98

Artiklové číslo: 091777 98
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 75 % polyester; 25 % bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 290
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Plaline
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 75 % polyester; 25 % bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 290 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění nečistit chemicky
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlit nežehlit
Barva oranžová / zinek
Konfekční velikost DE 98
Velikost FR 44L
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091777 98
EAN / GTIN 4030913942032
Číslo výrobce 5610 GR 98

Popis

Provedení:

Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou ze směsné tkaniny.
  • Dvě vsazené vakové kapsy.
  • Nasazené kolenní kapsy a dvojitá kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Stahování pasu gumou a dodatečné hýžďové kapsy s patkami a suchým zipem.

Norma:

Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2.

Poznámka:

Tabulka velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
Kalhoty s výstražnými prvky ve žluté / zinkové pod č. 091776.
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

PLANAM V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PLANAM

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku