Bunda High Vis námořnická modrá/ oranžová L

Artiklové číslo: 355111588953L
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
Barva marineblau / orange
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 355111588953L
EAN / GTIN 7330509838679
Číslo výrobce 355111588953L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100% bavlna, Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Vysoký límec se zipem
Blåkläder potisk na rameni

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Zapínání
Náplet na konci rukávu

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky

Kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Popis:

  • Měkký a pohodlný Hi-vis Svetr High Vis v krásné kvalitě bavlny s nastříhanou reflexní páskou pro extra dobré strečové schopnosti a prodyšnost
  • Má kapsy na bocích, vysoký límec, celorozepínací zip vpředu a manžety ve spodní části a na koncích rukávů pro vyšší pohodlí
  • Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a Hi-vis část je vyrobena ze 100 % polyesteru
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří