Veste sweat haute visibilité bleu marine/orange L

Réf.: 355111588953L
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
Couleur marineblau / orange
Taille unisexe L
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355111588953L
EAN / GTIN 7330509838679
Réf. fabricant 355111588953L

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
100% coton, Matière fluorescente de 100% Polyester

Détails
Col montant avec fermeture à glissière
Imprimé Blåkläder sur l'épaule

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

Poches
Poche intérieure avec poche cachée à glissière

Description:

  • Traversant doux et confortable en belle qualité de coton avec bande réfléchissante coupée pour de très bonnes capacités d'étirement et de respirabilité
  • A des poches sur les côtés, un col haut, une fermeture à glissière complète à l'avant et des poignets au bas et aux extrémités des manches pour un plus grand confort
  • La partie sombre du pull est composée de 100 % de coton et la partie Hi-vis est faite de 100 % de polyester
  • Certifié selon EN ISO 20471, classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure