• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta alta visibilidad azul marino/naranja L

Número de artículo: 355111588953L
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
Color marineblau / orange
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355111588953L
EAN / GTIN 7330509838679
Número del fabricante 355111588953L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
100% Algodón, Material fluorescente de 100% Poliéster

Detalles
Cuello alto con cremallera
Impresión Blåkläder en el hombro

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Brazalete en el extremo de la manga

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada

Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Descripción:

  • Suave y cómodo jersey de alta visibilidad de algodón de gran calidad con cinta reflectante recortada para una mayor elasticidad y transpirabilidad
  • Tiene bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
  • La parte oscura del jersey está hecha de algodón 100% y la parte de alta visibilidad está hecha de poliéster 100%
  • Certificado según EN ISO 20471, clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide