SCD0250-1307-0315SXC50 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 50xD

Artiklové číslo: 9573201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9573201
EAN / GTIN 7291075442328
Číslo výrobce 9573201
L-číslo L24020 111

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,315″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 1/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 13,39/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1, Celková délka (OAL) 15,157″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 13,071″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 13.39″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 15.157″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.575″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 13.071″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny