Vyměnitelné břity MINCUT MIUR plný rádius 1/8 mm

Artiklové číslo: 270425 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 8 mm
Typ IC908
Maximální hloubka řezu tmax 1,1 mm
Rohový rádius R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,5 mm
Posuv f soustružení 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv f zapichování 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Řada MINCUT
Hloubka řezu ap min 0,03
Hloubka řezu ap max 0,5
Označení výrobce MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Číslo výrobce 6405188

Popis

Provedení:

S plným rádiusem pro vnitřní volné zapichování 45°.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny